Cilindri a pistone cavo YCS, Forza di compressione / corsa (t / mm): 12/75

Codice art.: 086070 12/75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Forza di compressione / corsa (t / mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza della corsa 75 mm
Quantità di olio 132 ml
⌀ Esterno cilindro 70 mm
⌀ Foro passante 20 mm
Lunghezza rientrato 195 mm
Forza di pressione massima 120 kN
Peso 4,5 kg
Tipo di prodotto Cilindro idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086070 12/75
EAN / GTIN 4025092150880
Codice del produttore YCS-12/75

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili idraulici Yale sono realizzati in acciaio CrMo di alta qualità per una maggiore resistenza nel “campo elastico” e quindi per una maggiore durata. Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici a 700 bar.
Grazie al foro centrale passante, questi cilindri si adattano a inserti sui quali devono essere applicate elevate forze di trazione mediante aste filettate. Collegamento mediante giunto ad attacco rapido.
Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Uso:

Pretensionamento di tiranti, inserimento ed estrazione di cuscinetti, assi e alberi, estrazione di ruote dentate e pulegge, nonché per tirare o spostare strutture pesanti.

Fornitura:

Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio senza cavi di allacciamento e adattatori.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.
Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello