{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Larghezza codolo b3 | 43 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Staffa di fissaggio | 279840 2 | |
Vite di bloccaggio | 279815 14 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Codice del produttore | 273992 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portalama con gambo amovibile, Altezza codolo h: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 230.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 238.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 234.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 142.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 388.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 483.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
Vite di bloccaggio | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama | Portalama |