Lampada per macchine / posto di lavoro 5W

Codice art.: 081321 5W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 63

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 63
Tensione nominale 250 V
Potenza luminosa 5 W
Corrente di illuminazione 450 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine sostituibili no
Altezza complessiva 480 mm
⌀ Base magnetica 83 mm
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081321 5W
EAN / GTIN 2050001945921
Codice del produttore PROLYX-5W

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a LED per officina in alluminio nero incluso interruttore a bilico. Con albero Flex gommato, incluso zoccolo magnetico.
Lampada a LED per officina 5 Watt con angolo di irradiamento regolabile 15 – 75°.

Funzione:

IP63: protezione contro l’acqua nebulizzata con un’inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d’uso, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Nota:

In aggiunta allo zoccolo magnetico sono disponibili su richiesta morsetto a vite, supporto da parete e base di appoggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello