{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Druckluftbetrieben | |
Denominazione originale prodotto | P2505 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 36 l/min | |
Frequenza di percussione | 190 Hz | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/8 pollici | |
Peso | 0,12 kg | |
Rumorosità | 72 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,6 m/s2 | |
⌀ | 19 mm | |
Lunghezza | 148 mm | |
Tipo di prodotto | Incisore |
Codice articolo | 079710 P2505 | |
EAN / GTIN | 7322590010102 | |
Codice del produttore | 8425010272 |