Scie circulaire à métal à accu M18 FUEL M18FMCS-0X

Réf.: ZP07014 M18FMCS-0X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article ZP07014 M18FMCS-0X
EAN / GTIN 4002395289271

Description

Description:

Exécution: Réglage de la profondeur de coupe sans outil pour des coupes rapides et efficaces. Scie circulaire à métaux 18 V sans fil Vitesse de coupe plus rapide par rapport aux outils à câble. Chaussure compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE (vendu séparément). Cela permet des coupes droites et précises avec un temps de préparation minimal. Le frein électrique arrête la lame en moins d'une seconde. La technologie de coupe à sec permet de couper le métal rapidement, proprement et sans bavures. Le mécanisme de démarrage à deux facteurs empêche toute activation accidentelle de la scie. La M18 FUEL a été conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technique fournit une puissance maximale et réunit trois éléments centraux - le moteur POWERSTATE sans balais, la batterie REDLITHIUM et l'électronique REDLINK PLUS. Grâce à la coordination optimale de ces trois technologies MILWAUKEE, nous obtenons des performances maximales avec une durée de vie la plus longue possible... Système 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE M18.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.

Caractéristique(s):

Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18FMCS-0X
Prof. de tronçonnage max.: 57 mm
Poids, batterie comprise: 2,8 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier