TELESTEPS Échelle télescopique Prime Line 4.1 m

Réf.: Z966093 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z966093 13
EAN / GTIN 7394483001566

Description

Description:

Titre texte commerical: L'échelle télescopique la plus performante, de qualité supérieure et extrêmement stable.
Données techniques:
  • Technologie de marches plates
  • Largeur de 80 mm
  • Sécurité et stabilité maximales
  • Réduit les glissades et la fatigue
  • Facilité de transport
  • Ajustement facile de la hauteur
  • Idéale pour les espaces restreints et les tâches rapides
  • Confortable et sûr lors du travail

    Texte commerical: Sécurité et stabilité maximales grâce à une technologie de marches plates uniqueFacilité de transport et rangement dans presque tous les véhiculesAjustement facile de la hauteur pour une polyvalence d'utilisation
    Description: L'échelle télescopique Prime Line vous offre la flexibilité et le confort dont vous avez besoin pour votre travail. Avec une technologie de marches plates unique, l'échelle télescopique Prime Line offre une sécurité et une stabilité maximales.Les marches larges de 80 mm réduisent les glissades et minimisent la fatigue, vous permettant de travailler confortablement et en toute sécurité. L'échelle télescopique est facile à transporter et s'adapte à presque tous les véhicules, vous permettant de l'emmener facilement sur chaque lieu de travail. La hauteur de l'échelle est facilement ajustable selon vos besoins et convient parfaitement aux espaces restreints et aux tâches rapides.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 0,56 m
    longueur non-déployée: 0.93 m
    longueur déployée: 4.1 m
    poids: 17,4 kg
    Hauteur de travail: 4,9 m
    Nombre de marches: 13
    Désignation du produit: Échelle télescopique 4.1 m
    Nom du produit: Prime Line
    Largeur de marche: 80 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier