Z500 Escabeau double accès 2X8

Réf.: Z962805 2X8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
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
Référence article Z962805 2X8
EAN / GTIN 4003866415885
Réf. fabricant 41308

Description

Description:

Remarque(s): toutes les échelles doubles ZARGES répondent à la norme EN 131 et aux obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg
Exécution:
  • escabeau extrêmement confortable avec un plus en matière de sécurité
  • liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité
  • longerons et échelons en profilé d'alliage étiré
  • charnières en aluminium moulées par injection embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron,
  • sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80 mm à surface en caoutchouc, Safer Step Technology
  • Caractéristique(s):

    Hauteur lisse: 68 mm
    Hauteur de travail env.: 3,6 m
    Poids: 12,7 kg
    Longueur échelle: 2,27 m
    Nombre de marches: 2x8
    Norme: EN 131