Z500 Escabeau double accès 2X5

Réf.: Z962805 2X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962805 2X5
EAN / GTIN 4003866415854
Réf. fabricant 41305

Description

Description:

Exécution:
  • escabeau extrêmement confortable avec un plus en matière de sécurité
  • liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité
  • longerons et échelons en profilé d'alliage étiré
  • charnières en aluminium moulées par injection embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron,
  • sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80 mm à surface en caoutchouc, Safer Step Technology

    Remarque(s): toutes les échelles doubles ZARGES répondent à la norme EN 131 et aux obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg
  • Caractéristique(s):

    Hauteur lisse: 68 mm
    Hauteur de travail env.: 2,8 m
    Poids: 7,6 kg
    Longueur échelle: 1,42 m
    Nombre de marches: 2x5
    Norme: EN 131

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier