Description:
Exécution:
escabeau extrêmement confortable avec un plus en matière de sécuritéliaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualitélongerons et échelons en profilé d'alliage étirécharnières en aluminium moulées par injection embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80 mm à surface en caoutchouc, Safer Step Technology
Remarque(s): toutes les échelles doubles ZARGES répondent à la norme EN 131 et aux obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg
Caractéristique(s):
Hauteur lisse: 68 mm
Hauteur de travail env.: 2,55 m
Poids: 6,1 kg
Longueur échelle: 1,15 m
Nombre de marches: 2x4
Norme: EN 131