Z500 Escabeau double accès 2X10

Réf.: Z962805 2X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962805 2X10
EAN / GTIN 4003866415908
Réf. fabricant 41310

Description

Description:

Remarque(s): toutes les échelles doubles ZARGES répondent à la norme EN 131 et aux obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg
Exécution:
  • escabeau extrêmement confortable avec un plus en matière de sécurité
  • liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité
  • longerons et échelons en profilé d'alliage étiré
  • charnières en aluminium moulées par injection embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron,
  • sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80 mm à surface en caoutchouc, Safer Step Technology
  • Caractéristique(s):

    Hauteur lisse: 68 mm
    Hauteur de travail env.: 4,15 m
    Poids: 16,4 kg
    Longueur échelle: 2,83 m
    Nombre de marches: 2x10
    Norme: EN 131

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier