Description:
Exécution:
beaucoup de confort et de sécurité pour peu d'argentlongerons et échelons en profilé d'alliage incassable étiréembouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longerontablette de réception en aluminium pour l'outillage ou le petit matérielplate-forme de sécurité massiveen fonte d'aluminium striée antiglisseembouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80mm à surface caoutchouc striée, Safer Step Technology
Remarque(s): toutes les échelles simples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Caractéristique(s):
Hauteur de travail env.: 3,3 m
Poids: 9,2 kg
Amplitude au sol: 0,5 m
Hauteur de plate-forme: 1,29 m
Nombre de marches avec plancher: 5
Poids: 9,2 kg
Norme: EN 131-1+2