Z500 Echelle, simple accès 4

Réf.: Z962605 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962605 4
EAN / GTIN 4003866415946
Réf. fabricant 41374

Description

Description:

Exécution:
  • beaucoup de confort et de sécurité pour peu d'argent
  • longerons et échelons en profilé d'alliage incassable étiré
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • tablette de réception en aluminium pour l'outillage ou le petit matériel
  • plate-forme de sécurité massive
  • en fonte d'aluminium striée antiglisse
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80mm à surface caoutchouc striée, Safer Step Technology

    Remarque(s): toutes les échelles simples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
  • Caractéristique(s):

    Hauteur de travail env.: 3 m
    Poids: 8,3 kg
    Amplitude au sol: 0,47 m
    Hauteur de plate-forme: 1,02 m
    Nombre de marches avec plancher: 4
    Poids: 8,3 kg
    Norme: EN 131-1+2

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier