Description:
Description: Zarges MultiMaster 5
Avantage(s): 5 échelles en une. Adaptation en quelques secondes grâce au système de commande à une main et à la partie d'appui finement ajustable. Vaste équipement : plateau multifonctionnel, roulettes et poignée de transport, montants anodisés, marches Safer Step de 80 mm de large
Champ d'application: Grâce à une grille avec des intervalles de 35 mm sur la partie d'appui, la nouvelle MultiMaster 5 de ZARGES peut compenser jusqu'à 500 mm en mode Stairway et couvrir entre 880 et 1200 mm en mode Offset. De plus, grâce à son top multifonctionnel, elle s'appuie en toute sécurité sur des surfaces murales plates, des angles intérieurs et extérieurs, des colonnes et des poteaux. Augmentez donc votre flexibilité et votre polyvalence d'accès ! La MultiMaster 5 est très appréciée par les professionnels de la construction, de l'industrie et de la maintenance !
Caractéristique(s):
poids: 11,4 kg
Hauteur de travail de l'échelle simple: 3,7 m
Hauteur de travail de l'escabeau: 3,15 m
Longueur de l'échelle simple: 2,88 m
Longueur de l'escabeau: 1,83 m