Description:
Remarque(s): toutes les échelles avec corde et échelles d'appuis ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg
Exécution: une échelle très confortable pour des travaux en hauteur, réglage de la hauteur particulièrement simple et agréable, échelon par échelon à l'aide de la corde en matière synthétique et les roulettes de façade, arrêt sûr par le parachute automatique, liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité, longerons et échelons en profilé d'alliage incassable étiré, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, élément supérieur avec roulettes de façade en matière synthétique, une bonne adhérence grâce à la largeur d'échelle de 490mmmarches 30x30mm
Caractéristique(s):
Largeur: 490 mm
Hauteur de travail env.: 9 m
Poids: 24,7 kg
Hauteur lisse: 98 mm
Longueur échelle dépliée: 8,33 m
Longueur échelle repliée: 4,7 m
Norme: EN 131