Z600 Echelle multiple, 2 éléments 2X14

Réf.: Z962205 2X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Type de produit Schiebeleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962205 2X14
EAN / GTIN 4003866402496
Réf. fabricant 40249

Description

Description:

Exécution: pour des travaux en hauteur, réglable d'échelon à échelon, les deux échelles sont utilisable comme une échelle d'appui simple, échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaire, anti-enrayeur en matière synthétique et partie coulissante avec guidés sécurisés contre le décrochement, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, élément supérieur avec des embouts, bonne adhérence grâce à la largeur d'échelle de 490mmmarches 30x30mm
Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg

Caractéristique(s):

Largeur: 490 mm
Hauteur de travail env.: 7,9 m
Poids: 19,5 kg
Hauteur lisse: 73 mm
Longueur échelle dépliée: 7,21 m
Longueur échelle repliée: 4,07 m
Norme: EN 131