Z600 Echelle d'appui 1X16

Réf.: Z962105 1X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Anlegeleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962105 1X16
EAN / GTIN 4003866415168
Réf. fabricant 41516

Description

Description:

Exécution: très flexible, légère et stable, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité, échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulairemarches 30x30mm
Remarque(s): toutes les échelles d'appuis ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg

Caractéristique(s):

Profondeur d’échelon/de marche: 30 mm
Hauteur de travail env.: 5,5 m
Poids: 10,5 kg
Hauteur lisse: 68 mm
Longueur échelle: 4,73 m
Nombre de marches: 16
Norme: EN 131

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier