Z600 Echelle d'appui 1X14

Réf.: Z962105 1X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Anlegeleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962105 1X14
EAN / GTIN 4003866415151
Réf. fabricant 41515

Description

Description:

Exécution: très flexible, légère et stable, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité, échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulairemarches 30x30mm
Remarque(s): toutes les échelles d'appuis ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg

Caractéristique(s):

Profondeur d’échelon/de marche: 30 mm
Hauteur de travail env.: 4,95 m
Poids: 9,3 kg
Hauteur lisse: 62 mm
Longueur échelle: 4,17 m
Nombre de marches: 14
Norme: EN 131