Z600 Echelle d'appui 1X10

Réf.: Z962105 1X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 10
Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Anlegeleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z962105 1X10
EAN / GTIN 4003866415137
Réf. fabricant 41513

Description

Description:

Exécution: très flexible, légère et stable, embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron, liaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualité, échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulairemarches 30x30mm
Remarque(s): toutes les échelles d'appuis ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150 kg

Caractéristique(s):

Profondeur d’échelon/de marche: 30 mm
Hauteur de travail env.: 3,9 m
Poids: 7,2 kg
Hauteur lisse: 58 mm
Longueur échelle: 3,05 m
Nombre de marches: 10
Norme: EN 131

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier