Description:
Utilisation: comme escabeau et échelle d'appui simple, comme escabeau avec rallonge, comme échelle coulissante double, comme échelle d'appui triple, comme trois échelles d'appui simple, utilisable dans les escaliers
Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Exécution:
échelons de sécurité à surface de marche striéeéchelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaireliaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage de haute qualitéembouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeronpartie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochementmarches 30x30mm
Caractéristique(s):
Poids: 15,9 kg
Hauteur lisse: 73 mm
Longueur échelle repliée: 2,44 m
Nombre de marches: 3x8
Amplitude au sol: 0,78 m
Hauteur lisse: 73 mm
Nombre de marches: 3x8
Poids: 15,9 kg