Z600 Echelle multiple 3 éléments 3X6

Réf.: Z961905 3X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Type de produit Mehrzweckleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961905 3X6
EAN / GTIN 4003866402878
Réf. fabricant 40287

Description

Description:

Utilisation: comme escabeau et échelle d'appui simple, comme escabeau avec rallonge, comme échelle coulissante double, comme échelle d'appui triple, comme trois échelles d'appui simple, utilisable dans les escaliers
Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Exécution:
  • échelons de sécurité à surface de marche striée
  • échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaire
  • liaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage de haute qualité
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • partie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochementmarches 30x30mm
  • Caractéristique(s):

    Poids: 11,3 kg
    Hauteur lisse: 58 mm
    Longueur échelle repliée: 1,88 m
    Nombre de marches: 3x6
    Amplitude au sol: 0,68 m
    Hauteur lisse: 58 mm
    Nombre de marches: 3x6
    Poids: 11,3 kg