Z600 Echelle multiple 3 éléments 3X10

Réf.: Z961905 3X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mehrzweckleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961905 3X10
EAN / GTIN 4003866402892
Réf. fabricant 40289

Description

Description:

Utilisation: comme escabeau et échelle d'appui simple, comme escabeau avec rallonge, comme échelle coulissante double, comme échelle d'appui triple, comme trois échelles d'appui simple, utilisable dans les escaliers
Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Exécution:
  • échelons de sécurité à surface de marche striée
  • échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaire
  • liaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage de haute qualité
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • partie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochementmarches 30x30mm
  • Caractéristique(s):

    Poids: 20,7 kg
    Hauteur lisse: 73 mm
    Longueur échelle repliée: 3 m
    Nombre de marches: 3x10
    Amplitude au sol: 0,91 m
    Hauteur lisse: 73 mm
    Nombre de marches: 3x10
    Poids: 20,7 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier