Z600 Echelle multiple 2 éléments 2X6

Réf.: Z961805 2X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Mehrzweckleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961805 2X6
EAN / GTIN 4003866402816
Réf. fabricant 40281

Description

Description:

Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Exécution:
  • échelons de sécurité à surface de marche striée
  • échelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaire
  • liaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage de haute qualité
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • partie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochement.marches 30x30mm

    Utilisation: comme escabeau, comme échelle coulissante à main, comme échelle d'appui, les 2 éléments séparés
  • Caractéristique(s):

    Poids: 7,1 kg
    Hauteur lisse: 58 mm
    Nombre de marches: 2x6
    Amplitude au sol: 0,64 m
    Nombre de marches: 2x6
    Poids: 7,1 kg