Description:
Remarque(s): toutes les échelles multiples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
Exécution:
échelons de sécurité à surface de marche striéeéchelons et longerons en profilé d'alliage incassable étiré rectangulaireliaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage de haute qualitéembouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeronpartie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochement.marches 30x30mm
Utilisation: comme escabeau, comme échelle coulissante à main, comme échelle d'appui, les 2 éléments séparés
Caractéristique(s):
Poids: 15,7 kg
Hauteur lisse: 73 mm
Nombre de marches: 2x12
Amplitude au sol: 0,9 m
Nombre de marches: 2x12
Poids: 15,7 kg