échelle double 2X8

Réf.: Z961710 2X8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961710 2X8
EAN / GTIN 4003866411689
Réf. fabricant 41168

Description

Description:

Exécution: l'échelle de sécurité en matériaux combinés (GFK et aluminium). station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur, grande protection en cas de travaux sur des installations électriques grâce aux montants isolants en matière plastique renforcée par fibres de verre, assemblage marches-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES, robuste charnière en acier, sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant

Caractéristique(s):

Hauteur de travail env.: 3,65 m
Poids: 14,8 kg
Hauteur lisse: 58 mm
Longueur échelle: 2,46 m
Nombre de marches: 2x8
Norme: DIN EN 61478 / VDE 0682

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier