échelle double 2X6

Réf.: Z961710 2X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961710 2X6
EAN / GTIN 4003866411672
Réf. fabricant 41167

Description

Kuvaus:

Ausführung: Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien (GFK und Aluminium). Sicherer Stand auf 60mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen. Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Robustes Stahlscharnier. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Tunnus:

Arbeitshöhe ca.: 3,1 m
Gewicht: 11,4 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 1,9 m
Stufenanzahl: 2x6
Norme: DIN EN 61478 / VDE 0682

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier