Description:
Exécution: l'échelle de sécurité en matériaux combinés (GFK et aluminium). station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur, grande protection en cas de travaux sur des installations électriques grâce aux montants isolants en matière plastique renforcée par fibres de verre, assemblage marches-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES, robuste charnière en acier, sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant
Caractéristique(s):
Hauteur de travail env.: 2,85 m
Poids: 9,6 kg
Hauteur lisse: 58 mm
Longueur échelle: 1,62 m
Nombre de marches: 2x5
Norme: DIN EN 61478 / VDE 0682