Description:
Exécution:
légère, robuste et souple, idéale pour les travaux à exécuter rapidementexécution conique avec une base large pour une bonne stabilité, échelons en profilé étiré, striés sur la surface de marcheoffre une grande sécuritélongeron en profilé étiré pour une bonne stabilitéembouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeronliaison échelon-longeron très sûre grâce au sertissage ZARGES de haute qualitésécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistante, avec une éclisse de fixationmarches 30x30mm
Remarque(s): tous les marche-pieds ZARGES à double accès remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg.
Caractéristique(s):
Charge admissible échelles et plates-formes: 150
Profondeur de marche: 30 mm
Hauteur de travail env.: 3 m
Poids: 6,3 kg
Hauteur lisse: 58 mm
Longueur échelle: 1,78 m
Nombre de marches: 2x6
Amplitude au sol: 0,53 m
Norme: EN 131