SILAFIX Boîte ouverte pour rayonnage 4GRUEN

Réf.: Z961000 4GRUEN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z961000 4GRUEN
EAN / GTIN 7612908249066
Réf. fabricant 3-365

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique de haute qualité, très robuste, de longue durabilité

Caractéristique(s):

Largeur: 147 mm
Largeur, intérieur: 125 mm
Couleur: vert
Hauteur: 132 mm
Profondeur: 230 mm
Profondeur int.: 199 mm
Type: Gr 4
empilable: oui