SILAFIX Boîte ouverte pour rayonnage 4BLAU

Réf.: Z961000 4BLAU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961000 4BLAU
EAN / GTIN 7611042150184
Réf. fabricant 3-365N-0.5060.020

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique de haute qualité, très robuste, de longue durabilité

Caractéristique(s):

Largeur: 147 mm
Largeur, intérieur: 125 mm
Couleur: bleu
Hauteur: 132 mm
Profondeur: 230 mm
Profondeur int.: 199 mm
Type: Gr 4
empilable: oui

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier