SILAFIX Boîte ouverte pour rayonnage 2HBLAU

Réf.: Z961000 2HBLAU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961000 2HBLAU
EAN / GTIN 7612908391543
Réf. fabricant 3-361

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique de haute qualité, très robuste, de longue durabilité

Caractéristique(s):

Largeur: 310 mm
Largeur, intérieur: 277 mm
Couleur: bleu
Hauteur: 145 mm
Profondeur: 500 mm
Profondeur int.: 455 mm
Type: Gr 2H
empilable: oui

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier