SILAFIX Boîte ouverte pour rayonnage 2BLAU

Réf.: Z961000 2BLAU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
107 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961000 2BLAU
EAN / GTIN 7611042150030
Réf. fabricant 3-360

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique de haute qualité, très robuste, de longue durabilité

Caractéristique(s):

Largeur: 310 mm
Largeur, intérieur: 277 mm
Couleur: bleu
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 500 mm
Profondeur int.: 455 mm
Type: Gr 2
empilable: oui

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier