Table multifonctions MFT/3 Basic

Réf.: Z924995 MFT/3-BASIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z924995 MFT/3-BASIC
EAN / GTIN 4014549229927

Description

Description:

Livraison:
  • table avec plaque perforée et pieds rabattables

    Exécution:
  • Sciage sûr et fraisage précis grâce au rail de guidage
  • Butée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des résultats précis
  • Travail ergonomique grâce à la hauteur de 90 cm de la table
  • La table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds rabattables compacts
  • Possibilité de raccorder le système de serrage à vide VAC SYS
  • Intégration parfaite au système Festool

    Description: 1 table : 1000 possibilités Pour chaque application, la table multifonction peut être équipée des accessoires adaptés : qu'il s'agisse du rail de guidage ou de l'unité angulaire, tout est fixé de manière fiable. La table coulissante permet de réaliser des coupes en large de qualité jusqu'à une largeur de 830 mm.
  • Caractéristique(s):

    longueur: 1,157 mm
    exécution: MFT/3 Basic

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier