Description:
Livraison:
table avec plaque perforée et pieds rabattablesunité basculanteunité de déposebutée angulairecurseurrail de guidage FS 1080/2butoir FS-AWfixation supplémentaire
Exécution: Précision maximale avec profilé en aluminium sur le pourtour pour placer le rail de guidage réglable en hauteur et la butée angulaireButée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des résultats précisTravail ergonomique grâce à la hauteur de 90 cm de la tableLa table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds rabattables compactsSciage sûr et fraisage précis grâce au rail de guidagePossibilité de raccorder le système de serrage à vide VAC SYSIntégration parfaite au système Festool
Description: 1 table : 1000 possibilités Pour chaque application, la table multifonction peut être équipée des accessoires adaptés : qu'il s'agisse du rail de guidage ou de l'unité angulaire, tout est fixé de manière fiable. La table coulissante permet de réaliser des coupes en large de qualité jusqu'à une largeur de 830 mm.
Caractéristique(s):
longueur: 1,157 mm
exécution: MFT/3