Compartiments à outils 10 pièces 10

Réf.: Z912200 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z912200 10
EAN / GTIN 7612908249349
Réf. fabricant 20-2002.1

Description

Description:

Adapté(s) pour: Passend zu Koffer 35-211 400x300x80mm.
Contenu:
  • 1 Fachwerkeinsatz
  • 1 Schaumstoffeinlage für den Deckel und Klebepunkte

    Exécution: jeu de casiers de rangement et couvercle en mousse
  • Caractéristique(s):

    Dim. ext., l: 255 mm
    Dim. ext., H: 55 mm
    Dim. ext., L: 355 mm
    Farbe: gris anthracite
    Nombre de casiers: 10
    Poids: 0,4 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier