Mallette en matière syntéthique 35-211

Réf.: Z912100 35-211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
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
Référence article Z912100 35-211
EAN / GTIN 7612908249332
Réf. fabricant 35-211

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique grise, résistant aux coups, résistant en grande partie aux acides, avec manche

Caractéristique(s):

Largeur: 300 mm
Hauteur: 81 mm
Inhalt: 5 l
Largeur utile: 258 mm
Hauteur utile: 358 mm
Profondeur: 400 mm
Type: 35-211
Couleur: silbergrau RAL 7001