Mallette en matière syntéthique 35-200

Réf.: Z912100 35-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z912100 35-200
EAN / GTIN 7612908249301
Réf. fabricant 35-200

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique grise, résistant aux coups, résistant en grande partie aux acides, avec manche

Caractéristique(s):

Largeur: 400 mm
Hauteur: 132 mm
Inhalt: 20 l
Largeur utile: 358 mm
Hauteur utile: 558 mm
Profondeur: 600 mm
Type: 35-200
Couleur: silbergrau RAL 7001

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier