Casier modulaire gris 929-3

Réf.: Z911800 929-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z911800 929-3
EAN / GTIN 7612908249264
Réf. fabricant 3-929-3

Description

Description:

Adapté(s) pour: convient pour RAKO / boîtier 600x400 mm
Description: en mat. synthétique grise, résistant aux coups, résistant en grande partie aux acides, pour surface de base 600x400
Exécution: Kunststoff grau, schlagfest, weitgehend säurebständig,Entnahmegriffe auf beiden Kurzseiten, Einsatzbehälter, PP

Caractéristique(s):

Exécution plancher: Taille 1/2 longitudinale
Largeur: 177 mm
Hauteur: 99 mm
Largeur utile: 166 mm
Hauteur utile: 544 mm
Profondeur: 555 mm
Type: 3-929-3
Exécution plancher: Taille 1/2 longitudinale

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier