Casier modulaire gris 902-43

Réf.: Z911800 902-43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z911800 902-43
EAN / GTIN 7611042170168
Réf. fabricant 3-902N-43

Description

Description:

Exécution: Kunststoff grau, schlagfest, weitgehend säurebständig,Entnahmegriffe auf beiden Kurzseiten, Einsatzbehälter, PP
Adapté(s) pour: convient pour RAKO / boîtier 600x400 mm
Description: en mat. synthétique grise, résistant aux coups, résistant en grande partie aux acides, pour surface de base 600x400

Caractéristique(s):

Exécution plancher: Taille 1/4
Largeur: 177 mm
Hauteur: 99 mm
Largeur utile: 160 mm
Hauteur utile: 265 mm
Profondeur: 277 mm
Type: 3-902N-43
Exécution plancher: Taille 1/4

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop