RAKO Casier empilable gris 3-211-0

Réf.: Z911700 211-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z911700 211-0
    EAN / GTIN 7611042005002
    Réf. fabricant 3-211Z-0

    Description

    Description:

    Exécution: Empilage des conteneurs RAKO
  • PP
  • gris argent RAL 7001
  • Murs latéraux fermés
  • fond fermé
  • 2 anses de coquille
  • résistant aux chocs
  • largement résistant aux acides
  • Caractéristique(s):

    Couleur: gris
    Largeur: 400 mm
    Hauteur: 65 mm
    Inhalt: 6 l
    Largeur utile: 258 mm
    Hauteur utile: 358 mm
    Profondeur: 300 mm
    Type: 3-211Z-0
    empilable: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier