RAKO Casier empilable gris 3-209G-0

Réf.: Z911700 209-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
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
Référence article Z911700 209-0
EAN / GTIN 7611042020128
Réf. fabricant 3-209Z-0

Description

Description:

Exécution: Empilage des conteneurs RAKO
  • PP
  • gris argent RAL 7001
  • Murs latéraux fermés
  • fond fermé
  • 2 anses de coquille
  • résistant aux chocs
  • largement résistant aux acides
  • Caractéristique(s):

    Couleur: gris
    Largeur: 400 mm
    Hauteur: 426 mm
    Largeur utile: 358 mm
    Hauteur utile: 558 mm
    Profondeur: 600 mm
    Largeur utile: 358 mm
    Couleur: gris
    empilable: oui