RAKO Casier empilable gris 3-208U-0

Réf.: Z911700 208-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
176 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z911700 208-0
EAN / GTIN 7611042014028
Réf. fabricant 3-208Z-0.7000.010

Description

Description:

Exécution: Empilage des conteneurs RAKO
  • PP
  • gris argent RAL 7001
  • Murs latéraux fermés
  • fond fermé
  • 2 anses de coquille
  • résistant aux chocs
  • largement résistant aux acides
  • Caractéristique(s):

    Couleur: gris
    Largeur: 400 mm
    Hauteur: 170 mm
    Inhalt: 30 l
    Largeur utile: 358 mm
    Hauteur utile: 558 mm
    Profondeur: 600 mm
    Type: 3-208Z-0
    empilable: oui