RAKO Casier empilable gris 3-207U-0

Réf.: Z911700 207-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
211 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z911700 207-0
EAN / GTIN 7612908249233
Réf. fabricant 3-207Z-0.7000.0101

Description

Description:

Exécution: Empilage des conteneurs RAKO
  • PP
  • gris argent RAL 7001
  • Murs latéraux fermés
  • fond fermé
  • 2 anses de coquille
  • résistant aux chocs
  • largement résistant aux acides
  • Caractéristique(s):

    Couleur: gris
    Largeur: 400 mm
    Hauteur: 170 mm
    Inhalt: 15 l
    Largeur utile: 259 mm
    Hauteur utile: 361 mm
    Profondeur: 300 mm
    Type: 3-207Z-0
    empilable: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier