RAKO Casier empilable gris 3-200U-0

Réf.: Z911700 200-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z911700 200-0
EAN / GTIN 7612908249172
Réf. fabricant 3-200Z-0

Description

Description:

Exécution: Empilage des conteneurs RAKO
  • PP
  • gris argent RAL 7001
  • Murs latéraux fermés
  • fond fermé
  • 2 anses de coquille
  • résistant aux chocs
  • largement résistant aux acides
  • Caractéristique(s):

    Couleur: gris
    Largeur: 400 mm
    Hauteur: 117 mm
    Inhalt: 20 l
    Largeur utile: 358 mm
    Hauteur utile: 558 mm
    Profondeur: 600 mm
    Type: 3-200Z-0
    empilable: oui

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier