Serre-joint MAXI F Tige 50cm 9000N

Réf.: Z860480 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
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
    Référence article Z860480 50
    EAN / GTIN 8422473600501
    Réf. fabricant 60050

    Description

    Description:

    Caractéristique(s):
  • Vorrichtung zur Positionierung und Fallschutzbremse des Gleitbügels.
  • Die innere Wölbung ermöglicht ein störendes, festfixiertes Objekt an der Kante des Arbeitstisches zu “überspringen”.
  • Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre in wenigen Sekunden optimal einspannen.
  • Die Spindel ist im eingefahrenen wie im ausgefahrenen Zustand immer geschützt.
  • Nippel, um den Mechanismus einzufetten.
  • Ergonomischer, austauschbarer und umklappbarer Griff.
  • Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.

    Exécution: Le serre-joint à vis possède un filetage caché qui le protège des influences extérieures telles que les étincelles lors du soudage, les copeaux d'acier dans la construction métallique ou les copeaux de bois et les résidus de ciment dans la construction en bois et la construction immobilière. Le système à double fil accélère l'avance et permet une force de serrage très élevée. Un frein sous le bras coulissant empêche le glissement involontaire vers le bas. D'ailleurs : Le serre-joint à vis peut être placé horizontalement à l'arrière sans tomber.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 4 kg
    Capacité de serrage: 500 mm