Serre-joint MAXI F Tige 30cm 9000N

Réf.: Z860480 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z860480 30
EAN / GTIN 8422473600303
Réf. fabricant 60030

Description

Description:

Caractéristique(s):
  • Vorrichtung zur Positionierung und Fallschutzbremse des Gleitbügels.
  • Die innere Wölbung ermöglicht ein störendes, festfixiertes Objekt an der Kante des Arbeitstisches zu “überspringen”.
  • Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre in wenigen Sekunden optimal einspannen.
  • Die Spindel ist im eingefahrenen wie im ausgefahrenen Zustand immer geschützt.
  • Nippel, um den Mechanismus einzufetten.
  • Ergonomischer, austauschbarer und umklappbarer Griff.
  • Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.

    Exécution: Le serre-joint à vis possède un filetage caché qui le protège des influences extérieures telles que les étincelles lors du soudage, les copeaux d'acier dans la construction métallique ou les copeaux de bois et les résidus de ciment dans la construction en bois et la construction immobilière. Le système à double fil accélère l'avance et permet une force de serrage très élevée. Un frein sous le bras coulissant empêche le glissement involontaire vers le bas. D'ailleurs : Le serre-joint à vis peut être placé horizontalement à l'arrière sans tomber.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 3,4 kg
    Capacité de serrage: 300 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier