Couteau de sécurité avec lames de rechange trapézoïdale 7 mm

Réf.: Z842081 T7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z842081 T7
EAN / GTIN 4002632800863
Réf. fabricant 50000610.02

Description

Description:

Description: lame trapézoidale 7 mm
Exécution: Le nouveau manche SECUNORM 500 en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.
  • Le solide manche en aluminium est très résistant
  • l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame por la protéction des blessures par coupur
  • successeurt moderne pour droitiers et gauchers
  • Changement de lame sans outil très simple
  • lame trapézoïdale arrondie, utilisable 2 fois
  • Nouveau design avec une ergonomie optimisée, y compris Soft-grip
  • Le successeur moderne du classique MARTOR SECUNORM PROFI
  • Caractéristique(s):

    Nombre de lames: 1
    Longueur: 7 mm
    Lame réutilisable: oui
    Exécution outil d'ouverture de cartons intégré: non
    Utilisable pour la coupe de: Carton, film étirable, cerclage plastique, adhésif, sacs, textile, feutre
    Lame rétractable: oui