Couteau de montage 8150

Réf.: Z841504 8150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z841504 8150
EAN / GTIN 7611160013781
Réf. fabricant 0.8150.26

Description

Description:

Exécution: Couteau de poche de taille moyenne avec des coquilles nervurées Préparez-vous à explorer de nouvelles voies ou à conquérir des territoires inconnus avec ce couteau de poche robuste et élégant. La Swiss Army 7 combine sept fonctions essentielles avec un look audacieux et a été inspirée par l'esprit d'aventure des globe-trotters itinérants. Avec ses deux robustes coquilles Alox, il tient confortablement dans la main et se sent encore mieux lorsque vous avez à nouveau maîtrisé votre tâche avec son aide.

Caractéristique(s):

Nombre de fonctions: 7
Longueur totale: 93 mm
Poids: 84 g
Hauteur: 14 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier