Coupe-tubes en plastique ROCUT 32 Standard

Réf.: Z819799 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z819799 32
EAN / GTIN 4004625520406
Réf. fabricant 52040

Description

Description:

Exécution:
  • Lame en acier inoxydable avec coupe en V : Porte de point précis sans déformation
  • Faible demande de force : Courbe de coupe dentée idéale
  • Support de tube large : assure une coupe à angle droit précise
  • Levier de déverrouillage par simple pression sur un bouton : comment ouvrir le couteau automatiquement et de manière contrôlée
  • Verrouillage au transport : Après utilisation, les branches de la pince peuvent être verrouillées en position de transport.
  • Caractéristique(s):

    Pour ø jusqu'à: 32 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier