Clé express M12/17/19

Réf.: Z814340 M12/17/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z814340 M12/17/19
EAN / GTIN 4004625732915
Réf. fabricant 73291

Description

Description:

Notes d'application:
  • Idéal pour les raccords à vis difficiles d'accès
  • Montage rapide des fixations de lavabo et des vannes d'angle
  • Boulons de suspension M10 - Pièce centrale avec filetage intérieur
  • Desserrage facile de la vis de suspension grâce au siège à billes intégré
  • En desserrant la vis à six pans creux, le logement du boulon de suspension peut être déplacé sur l'axe de la clé (bras de levier plus long)

    Exécution: acier au chrome-vanadium, estampé, chromé
  • Caractéristique(s):

    ø bague D: 12 mm
    Longueur de clé L: 220 mm
    Ouverture: 17 und 19