foret lewis 6mm

Réf.: Z795610 6/320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z795610 6/320
EAN / GTIN 9002696155379
Réf. fabricant 0084060320

Description

Description:

Exécution: Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue 6 pans (12 mm), adaptée pour mandrins de 13 mm.
Utilisation: Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).

Caractéristique(s):

ø foret: 6 mm
Longueur totale: 320 mm
Longueur hélice: 250 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier